HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRA/BG113 20x20 200/5 2.5VA lk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Energiankulutus - 2.2 W
Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4049857139347
Sähkönumero
6784136
Toimittajan tuotenumero
SRA02005
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Energiankulutus:
2.2 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
20...20 mm
Aukon leveys:
29.5...29.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteärunkoinen virtamuuntaja takamittauksiin virtamuuntajaliitettävän energiamittarin, analysaattorin, monimittarin tai virtamittarin kanssa. Muuntaja on varustetu suurilla toisiopuolen liittimillä. Muuntajien kosketussuojaus BGV A2 mukaan. Muuntajan runko on valmistettu iskun kestävästä muovista. Tarkkuusluokka luokka 1, toisiovirta 5A. Muuntajan mukana toimitetaan kiinnitystassut pohjalevykiinnitystä varten.


