Etusivu

HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRA/BG213 20x20 50/5 1VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 20 mm

  • Ensiönimellisvirta - 50 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Energiankulutus - 0.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4049857063857

Sähkönumero

6784130

Toimittajan tuotenumero

SRA00505

Tukkuerä

60

Aukon halkaisija:

20 mm

Ensiönimellisvirta:

50 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Energiankulutus:

0.5 W

Malli / Tyyppi:

kiinnitettävä virtamuuntaja

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

20...20 mm

Aukon leveys:

20...20 mm

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä runkokoko BG213 kaapeli-ikkuna d20/20x10mm 50/5A1VA tarkkuusluokka 1. Mittareille SM102E, SM103E, SM101C, SM101E, EC370,EC372 ja TE370 Kiinteärunkoinen virtamuuntaja takamittauksiin virtamuuntajaliitettävän energiamittarin, analysaattorin, monimittarin tai virtamittarin kanssa. Muuntaja on varustettu suurilla toisiopuolen liittimillä. Muuntajien kosketussuojaus BGV A2 mukaan. Muuntajan runko on valmistettu iskun kestävästä muovista. Tarkkuusluokka luokka 1, toisiovirta 5A. Muuntajan mukana toimitetaan kiinnitystassut pohjalevykiinnitystä varten.