HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRC/BG113 20x20 400/5 5VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Energiankulutus - 3.6 W

  • Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4049857139361

Sähkönumero

6784141

Toimittajan tuotenumero

SRC04005

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Energiankulutus:

3.6 W

Malli / Tyyppi:

kiinnitettävä virtamuuntaja

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

20...20 mm

Aukon leveys:

29.5...29.5 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä kaapeli-ikkuna 30x10/25x20/20x25/20x20/10x30mm 400/5A 5VA tarkkuusluokka 1. Mittareille SM400, SM401, SM102E,SM103E, SM101C, SM101E, EC370, EC372 ja TE370

Kiinteärunkoinen virtamuuntaja takamittauksiin virtamuuntajaliitettävän energiamittarin, analysaattorin, monimittarin tai virtamittarin kanssa. Muuntaja on varustetu suurilla toisiopuolen liittimillä. Muuntajien kosketussuojaus BGV A2 mukaan. Muuntajan runko on valmistettu iskun kestävästä muovista. Tarkkuusluokka luokka 1, toisiovirta 5A. Muuntajan mukana toimitetaan kiinnitystassut pohjalevykiinnitystä varten.