HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRD/BG613 d45 800/5 5VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 45 mm

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Energiankulutus - 6 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

105 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4049857139385

Sähkönumero

6784143

Toimittajan tuotenumero

SRD08005

Tukkuerä

10

Aukon halkaisija:

45 mm

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Energiankulutus:

6 W

Malli / Tyyppi:

kiinnitettävä virtamuuntaja

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

45...45 mm

Aukon leveys:

65...65 mm

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä kaapeli-ikkuna d45/10x60/30x50mm 800/5A 5VA tarkkuusluokka 1. Mittareille SM102E, SM103E, SM101C, SM101E,EC370, EC372 ja TE370

Kiinteärunkoinen virtamuuntaja takamittauksiin virtamuuntajaliitettävän energiamittarin, analysaattorin, monimittarin tai virtamittarin kanssa. Muuntaja on varustetu suurilla toisiopuolen liittimillä. Muuntajien kosketussuojaus BGV A2 mukaan. Muuntajan runko on valmistettu iskun kestävästä muovista. Tarkkuusluokka luokka 1, toisiovirta 5A. Muuntajan mukana toimitetaan kiinnitystassut pohjalevykiinnitystä varten.