HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRE/BG417.1 30x31 1000/5 5VA l

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Energiankulutus - 11 W
Malli / Tyyppi - kiinnitettävä virtamuuntaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
190 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4049857139408
Sähkönumero
6784145
Toimittajan tuotenumero
SRE10005
Tukkuerä
20
Ensiönimellisvirta:
1000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Energiankulutus:
11 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
60...60 mm
Aukon leveys:
41...41 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kiinteärunkoinen virtamuuntaja takamittauksiin virtamuuntajaliitettävän energiamittarin, analysaattorin, monimittarin tai virtamittarin kanssa. Muuntaja on varustetu suurilla toisiopuolen liittimillä. Muuntajien kosketussuojaus BGV A2 mukaan. Muuntajan runko on valmistettu iskun kestävästä muovista. Tarkkuusluokka luokka 1, toisiovirta 5A. Muuntajan mukana toimitetaan kiinnitystassut pohjalevykiinnitystä varten.


