HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRE/BG814 Ø60 1250/5 15VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 60 mm
Ensiönimellisvirta - 1250 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 15 VA
Energiankulutus - 11 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857139415
Sähkönumero
6784146
Toimittajan tuotenumero
SRE12505
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
60 mm
Ensiönimellisvirta:
1250 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
15 VA
Energiankulutus:
11 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
60...60 mm
Aukon leveys:
81...81 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1




