HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRJ/BG513 Ø45 600/5 5VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 45 mm
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Energiankulutus - 4.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
74 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4049857250011
Sähkönumero
6784161
Toimittajan tuotenumero
SRJ06005
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
45 mm
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Energiankulutus:
4.5 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
45...45 mm
Aukon leveys:
50...50 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


