HAGER - Voimapistorasia - ECEE165 16A 5N 6h 400V IP54

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Eristetty asennus - ei

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002245293

Sähkönumero

2408800

Toimittajan tuotenumero

ECEE165

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Eristetty asennus:

ei

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Kaapeliläpivienti:

ei ole

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

Pistorasia CEE 16A 6h IP54 5-napainen 400V 50/60Hz

Voimapistorasia CEE 16A IP54 5-napainen 400V 50/60Hz. Asennus paneeliin nelipistekiinnityksellä. Käyttö koje-, johtokanava- ja lattiarasia-asennuksissa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan