HAGER - X-kappale electraplan.AK - AK100 PVC 100x100 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - pohja ja kansi

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896719

Sähkönumero

1461300

Toimittajan tuotenumero

AK100

Tukkuerä

4

Leveys:

100 mm

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Materiaali:

muovi

Haaroitusrasia kynnyslistalle AK75180 t- ja ristikulmien tekemiseksikynnyslista-asennuksessa, väri tummanharmaa RAL7030.

Haaroitusrasia kynnyslistalle AK75180 t- ja ristikulmien tekemiseksi kynnyslista-asennuksessa, väri tummanharmaa RAL7030.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan