HAGER - X-kappale electraplan.AK - AK100ALU PVC 100x100 An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - pohja ja kansi

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896726

Sähkönumero

1461301

Toimittajan tuotenumero

AK100ALU

Tukkuerä

5

Leveys:

100 mm

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Materiaali:

muovi

Haaroitusrasia kynnyslistalle AK75180 t- ja ristikulmien tekemiseksikynnyslista-asennuksessa, väri alumiini maalattu.

Haaroitusrasia kynnyslistalle AK75180 t- ja ristikulmien tekemiseksi kynnyslista-asennuksessa, väri alumiini maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan