HAGER - X-kappale tehalit.GBD - GBD501314J HF GBD(A)56x134 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 134 mm
Syvyys - 56 mm
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740015189
Sähkönumero
1476223
Toimittajan tuotenumero
GBD501314J9016
Tukkuerä
2
Leveys:
134 mm
Syvyys:
56 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9016
3D-kulma GBD/GBA 56x134, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton
Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla 3D-kulmalla haaroitat helposti pystynousut sisäkulma-asennuksesta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla 3D-kulmalla haaroitat helposti pystynousut sisäkulma-asennuksesta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


