Etusivu

HAGER - Yhdistyssilta - KC350 3-nap. 10mm2 l=150mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Yhdistyssilta - KC350 3-nap. 10mm2 l=150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613730086

Sähkönumero

3636531

Toimittajan tuotenumero

KC350

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Napojen lukumäärä:

3

Pituus:

150 mm

3-napainen yhdistyssilta 10mm2 / 63 A hokitetuin johdinpäinsähkökeskusten päällekkäisten komponenttierivien 3-vaiheisen syötön ketjutut riviltä riville. Soveltuu käytettäväksi keskuksissa ja koteloissa joiden DIN-kiskojen etäisyys toististaan on 150 mm. 3-napainen yhdistyssilta 10mm2 / 63 A hokitetuin johdinpäin sähkökeskusten päällekkäisten komponenttierivien 3-vaiheisen syötön ketjutut riviltä riville. Soveltuu käytettäväksi keskuksissa ja koteloissa joiden DIN-kiskojen etäisyys toististaan on 150 mm.