HAGER - Ylijännitesuoja antenni - SPK700 SAT/kaapeli-TV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite DC - 20...20 V
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 2.5 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 20 V
Korkein jatkuva jännite DC - 20 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 500 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515094
Sähkönumero
3246578
Toimittajan tuotenumero
SPK700
Tukkuerä
36
Nimellisjännite DC:
20...20 V
Nimellissyöksyvirta (8/20):
2.5 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
20 V
Korkein jatkuva jännite DC:
20 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
500 V
Taajuus:
0...0 MHz
Rajoittava taajuus:
2500 MHz
Liitäntä 1:
F-liitin
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
10
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
144.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20