HAGER - Ylijännitesuoja aurinkosähkö - SPV340 3N T2 40kA aurinkosähkö

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 15 kA

  • Nimellisjännite AC - 1000 V

  • Suojaustason jännite - 3.7 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615514967

Sähkönumero

3246581

Toimittajan tuotenumero

SPV340

Tukkuerä

27

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

2

Nimellissyöksyvirta (8/20):

15 kA

Nimellisjännite AC:

1000 V

Suojaustason jännite:

3.7 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

1170 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

kyllä

Korkein jatkuva jännite DC:

1170 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

2 kA

Nimellisjännite DC:

1000 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

3.7 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

3.7 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja T2 3N 40kA Ucpv = 1170VDC Iimp 40kA Up = 3,7kVaurinkosähköasennuksiin

Ylijännitesuoja T2 3-napainen 40kA aurinkosähköasennuksille. Ylijännitesuoja 2-napaisille, eristetyille ja maadoitetuille aurinkosähkötasavirtajärjestelmille 1000 V DC jännitteelle asti, DIN-kiskoasennukseen, 3-napainen pohjaelementti, kolme kytkettävää, lämpötilavalvottavaa suojaelementtiä, tilailmoitus jokaisessa suojamoduulissa.