HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA180 T1+T2 1N 1.5kV 25kA häl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA180 T1+T2 1N 1.5kV 25kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 264 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515056

Sähkönumero

3246551

Toimittajan tuotenumero

SPA180

Tukkuerä

7

Napojen lukumäärä:

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

25 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Korkein jatkuva jännite AC:

264 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Integroitu varmistussulake:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 1N Iimp 25kA Up 1.5kV hälytysk. +etukoj.

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 1-napainen Iimp 25kA Up 1.5kV hälytyskoskettimella ja etukojeella. Yhdistelmäylijännitesuoja tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaan integroidulla etusuojakojeella. Runkoelementti monipuolisesti asennettava ja irrotettava suojamoduuli vaihdettavissa. Voidaan kytkeä yhteensopivien virtakiskojen avulla erityyppisiin sähköpiireihin "3 + 1", "4 + 0" ja "3 + 0". Yhdistelmäsuoja on varustettu hälytyskoskettimella laitteen tilan etäilmaisuun (potentiaalivapaa kosketin), Laitteen tilannäyttö kunnossa/vika etupinnan tilanäytöllä. Koteloitu, ulos puhaltamaton laiterakenne. Käytettäväksi kojeistoissa, joissa oikosulkuvirrat ovat enintään 100 kAeff, DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) mukainen energinen koordinointi tyypin 2 ja 3 -laitteille sekä päätelaitteille.