HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA180N T1+T2 1N N 1.5kV 100kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä DC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515063

Sähkönumero

3246552

Toimittajan tuotenumero

SPA180N

Tukkuerä

42

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

100 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

50 kA

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Integroitu varmistussulake:

kyllä

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 1N N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV hälytyskosk.+ etukokoj.

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 1-napainen N-PE Iimp 100kA Up 1.5kV hälytyskoskettimella ja etukojeella. Yhdistelmäylijännitesuoja tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaan integroidulla etusuojakojeella. Runkoelementti monipuolisesti asennettava ja irrotettava suojamoduuli vaihdettavissa. N-PE -suojamoduuli ja yhteensopivan virtakiskon ja L-PEN-moduulin kanssa yhdistettäväksi "3 + 1" -kytkentään. Yhdistelmäsuoja on varustettu hälytyskoskettimella laitteen tilan etäilmaisuun (potentiaalivapaa kosketin), Laitteen tilannäyttö kunnossa/vika etupinnan tilanäytöllä. Koteloitu, ulos puhaltamaton laiterakenne.