HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA800 3N T1+T2 1.5kV 75kA häl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA800 3N T1+T2 1.5kV 75kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615514837

Sähkönumero

3246547

Toimittajan tuotenumero

SPA800

Tukkuerä

7

Napojen lukumäärä:

3

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

25 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

25 kA

Ominaisenergia (W/R):

160 kJ/Ohm

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 3N Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNChälytyskoskettimella

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 3-napainen Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TN-C hälytyskoskettimella. Modulaarinen yhdistelmäylijännitesuoja koostuu johdotettavasta runko-osasta ja irrotettavista suojamoduuleista. Tuote on varustettu apukoskettimella (potentiaalivapaa vaihtokosketin) laitteen kunnon etävalvontaan. Suojalaite tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaisesti. Helppo, työkaluton suojamoduulin vaihto moduulin kiinnitysjärjestelmästä tilanäyttöikkunan ilmaisun käytössä/vika mukaan. Kapseloitu, ulospuhaltamaton kipinävälirakenne. DIN 43880 mukainen moduulikoje, suojamoduulikoodaus, läpiketjutusliittimet kaikille johtimille.