HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA801 4N T1+T2 1.5kV 100kA hl

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615514844

Sähkönumero

3246548

Toimittajan tuotenumero

SPA801

Tukkuerä

7

Napojen lukumäärä:

4

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

25 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Muu jakelujärjestelmä:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

2.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

25 kA

Ominaisenergia (W/R):

160 kJ/Ohm

Varokealustan koko:

8 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 4N Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TThälytyskoskettimella

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 4-napainen N Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TN-S/TT hälytyskoskettimella. Modulaarinen yhdistelmäylijännitesuoja koostuu johdotettavasta runko-osasta ja irrotettavista suojamoduuleista. Tuote on varustettu apukoskettimella (potentiaalivapaa vaihtokosketin) laitteen kunnon etävalvontaan. Suojalaite tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaisesti. Helppo, työkaluton suojamoduulin vaihto moduulin kiinnitysjärjestelmästä tilanäyttöikkunan ilmaisun käytössä/vika mukaan. Kapseloitu, ulospuhaltamaton kipinävälirakenne. DIN 43880 mukainen moduulikoje, suojamoduulikoodaus, läpiketjutusliittimet kaikille johtimille.