HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA911 2N T1+T2 1.2kV 25kA häl

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 240 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

  • Suojaustason jännite - 1.2 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515162

Sähkönumero

3246558

Toimittajan tuotenumero

SPA911

Tukkuerä

42

Napojen lukumäärä:

2

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

240 V

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Nimellisjännite DC:

0 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.2 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.7 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 MOV 2N Uc 335V Iimp=12.5kA Up=1,2kVTN-S/TT hälytyskoskettimella

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 MOV 2-napainen Iimp 12,5kA Up≤1,2kV TN-S/TT hälytyskoskettimella. Modulaarinen yhdistelmäylijännitesuoja koostuu johdotettavasta runko-osasta ja irrotettavista suojamoduuleista. Tuote on varustettu apukoskettimella (potentiaalivapaa vaihtokosketin) laitteen kunnon etävalvontaan. Suojalaite tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaisesti. Helppo, työkaluton suojamoduulin vaihto moduulin kiinnitysjärjestelmästä tilanäyttöikkunan ilmaisun käytössä/vika mukaan. Varistoritekniikkaan perustuvat suojamoduuli, moduuli irrotettava asennuksen eristysmittauksen ajaksi. DIN 43880 mukainen moduulikoje, suojamoduulikoodaus.