HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA930 3N T1+T2 1.2kV 37.5kA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA930 3N T1+T2 1.2kV 37.5kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite AC - 415 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

  • Suojaustason jännite - 1.2 kV

  • Nimellisjännite DC - 0 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515179

Sähkönumero

3246559

Toimittajan tuotenumero

SPA930

Tukkuerä

27

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite AC:

415 V

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Nimellisjännite DC:

0 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojataso L-PE:

1.2 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 MOV 3N Uc 335V Iimp=12.5kA Up=1,2kV TN-Chälytyskoskettimella

Yhdistelmäylijännitesuoja 3-napainen 12,5kA T1+T2 TN-C-verkkoihin, suojaustekniikka varistoritekniikka, vaihdettavin suojapatruunoin. Kattaa suojaustasot T1 ja T2. Tuote suojaa tehokkaasti kiinteistö sähköverkkoon kytkettyjä laitteita ukkosen ja muiden lähteiden verkkoon aiheuttamia ylijännitepiikkejä vastaan 1,2 kV tasoon asti. Tuotteen hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta.