Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA931 4N T1+T2 1.2kV 50kA häl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPA931 4N T1+T2 1.2kV 50kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 50 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 335 V

  • Suojaustason jännite - 1.2 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515186

Sähkönumero

3246560

Toimittajan tuotenumero

SPA931

Tukkuerä

22

Napojen lukumäärä:

4

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

50 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Korkein jatkuva jännite AC:

335 V

Suojaustason jännite:

1.2 kV

Nimellisjännite DC:

0 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.2 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.7 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 MOV 4N Iimp=12.5kA Up=1,2kV TN-S/TThäl.kosk.

Yhdistelmäylijännitesuoja 4-napainen 12,5kA T1+T2 TN-S/TT-verkkoihin, suojaustekniikka varistoritekniikka, vaihdettavin suojapatruunoin. Kattaa suojaustasot T1 ja T2. Tuote suojaa tehokkaasti kiinteistö sähköverkkoon kytkettyjä laitteita ukkosen ja muiden lähteiden verkkoon aiheuttamia ylijännitepiikkejä vastaan 1,2 kV tasoon asti. Tuotteen hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta.