HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPB115 1N T2 1.35kV 20kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 240 V
Suojaustason jännite - 1.35 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514875
Sähkönumero
3246564
Toimittajan tuotenumero
SPB115
Tukkuerä
42
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.35 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
25 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.35 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.35 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
125 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
80 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja T2 1-napainen 40kA TNC-verkkoon vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella. Yksikanavainen ylijännitesuoja tyypin 2 korkeatehovaristorilla. Käyttö 1- ja monivaiheisissa verkoissa. Varustettu varistorin itsenäisellä valvontapiirillä. Erotus verkosta ja optinen vikailmaisu suojamoduulissa ylikuormitustilanteessa. Erillinen vaihtokosketin vian etäilmaisuun. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja suojamoduulista. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitäntään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.


