HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPB215 2N T2 1.35kV 20kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 2
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 240 V
Suojaustason jännite - 1.35 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514882
Sähkönumero
3246565
Toimittajan tuotenumero
SPB215
Tukkuerä
42
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Suojaustason jännite:
1.35 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
25 kA
Nimellisjännite DC:
230 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.35 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.6 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
125 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
80 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG:
125 A
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja T2 2-napainen 40kA TT/TN-S-verkkoon vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella. Tyypin 2 ylijännitesuoja 1+1 -kytkentään 1-vaiheisten TT ja TN-S -järjestelmien suojaukseen. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja lämpötilasuojatusta korkeatehovaristorimoduulista. Hälytyskosketin vaihtokärjellä vikailmaisuun. Liityntä äärijohtimille laitteen alareunassa, maadoitus/PE-liittimet ja hälytyskosketin laitteen yläreunassa. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitäntään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.


