HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPB413 4N T2 TNS 1.35kV 20kA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPB413 4N T2 TNS 1.35kV 20kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Suojaustason jännite - 1.35 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515131

Sähkönumero

3246567

Toimittajan tuotenumero

SPB413

Tukkuerä

22

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

1.35 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

25 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.35 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.6 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

80 A

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG:

125 A

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja T2 4N 20kA TT/TNS vikanäytöllä

Ylijännitesuoja T2 4-napainen 40kA TT/TN-S-verkkoon vikanäytöllä ilman hälytyskosketinta. Tyypin 2 ylijännitesuoja 3+1 -kytkentään 3-vaiheisten TN-C -järjestelmien suojaukseen. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja lämpötilasuojatuista korkeatehovaristorimoduuleista. Liityntä äärijohtimille laitteen alareunassa, maadoitus/PE-liittimet laitteen yläreunassa. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitäntään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.