HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPC403N 4N T3 1.4kV 3kA häl

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPC403N 4N T3 1.4kV 3kA häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Nimellisjännite DC - 230 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 26 A

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Suojaustason jännite - 1.4 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615514943

Sähkönumero

3246572

Toimittajan tuotenumero

SPC403N

Tukkuerä

42

Nimellisjännite AC:

230 V

Nimellisjännite DC:

230 V

Nimelliskuormitusvirta:

26 A

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite:

1.4 kV

Korkein jatkuva jännite AC:

264 V

Napojen lukumäärä:

4

Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):

9 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

9 kA

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.25 kV

Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:

1.4 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

16 A

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

25 A

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

4 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

2.5 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Merkinanto laitteessa:

optinen

Ylijännitesuoja T3 3L+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV hälytyskoskettimella

Ylijännitesuoja T3 3L+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV hälytyskoskettimella. Ylijännitesuoja tyyppi 3 5-johdinjärjestelmiin (L1, L2, L3, N ja PE). Tuote koostuu suojamoduulista ja runkoelementistä yksivaiheisille virransyöttöjärjestelmille (AC/DC). Laite on DIN-kiskoasennettava ja varustettu ruuviliittimillä. Integroitu sysäysvirtakestoinen sulake sähköiseen ja termiseen ylikuormitukseen. Optinen tilanilmaisu vihreä/punainen ja potentiaalivapaa hälytyskosketin vian etäilmaisuun. Suojamoduuli on suojattu mekaanisella koodauksella väärinpäin asennusta vastaan ja vaihdettavissa ilman työkaluja