varastointi päättyy

HAGER - Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPA401 4N B+C 1.5kV 50kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Enimmäispurkausvirta (8/20) - 12.5 kA

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615662040

Sähkönumero

5803207

Toimittajan tuotenumero

SPA401

Tukkuerä

16

Nimellisjännite AC:

400 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Enimmäispurkausvirta (8/20):

12.5 kA

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Kategoria tyyppi 2:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja 4-nap. TN-S 1/B+C/T1 (IEC61643-1/VDE0675-6 mukaan), Imax = 50kA, suojausikkuna Up 1,5kV, toimii T3-tason suojanalaitteille jotka alle 5m päässä suojasta, vikanäytöllisellä suojapatruunalla

Hager-yhdistelmäylijännitesuojat asuinkiinteistökäyttöön
4-napainen yhdistelmäylijännitesuoja B+C tyyppi 1 asuinrakennusten sähkönsyötön suojaamiseksi ukkosen ja sähköverkon kytkentäylijännitteitä vastaan. Käyttö TN-S -syöttöjärjestelmissä, mm. ilmasyöttöllä varustettuihin kiinteistöihin. Sysäysvirrankestoisuus 12,5kA per napa. Ylijännitesuojaus kipinävälillä ilman vuotovirtahäviöitä. Energiakoordinaatio T1+T2+T3 laite-etäisyyksille 5m asti, T1+T2 yli 5m etäisyyksille EN62305-4 mukaisesti.