HAGER - Ylijännitesuoja PJ-verkko - SPN801 4N 1/B+C/T1 100kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 15 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Nimellisjännite AC - 400 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615660923
Sähkönumero
5803213
Toimittajan tuotenumero
SPN801
Tukkuerä
8
Asennustapa:
DIN-kisko 15 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Nimellisjännite AC:
400 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
50 kA
Purkauskanava:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 1:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20



