HAGER - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - SPK602 DSL/ADSL/ADSL2+/ISDN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 130...130 V
Nimellisjännite DC - 185...185 V
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 130 V
Korkein jatkuva jännite DC - 185 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515070
Sähkönumero
3246575
Toimittajan tuotenumero
SPK602
Tukkuerä
42
Nimellisjännite AC:
130...130 V
Nimellisjännite DC:
185...185 V
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
130 V
Korkein jatkuva jännite DC:
185 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
300 V
Taajuus:
0...0 MHz
Rajoittava taajuus:
0 MHz
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
puristusliitos/kiristin
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
3
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
17.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20


