HAGER - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - SPK603 VDSL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 185...185 V
Nimellisjännite DC - 185...185 V
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 130 V
Korkein jatkuva jännite DC - 185 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515087
Sähkönumero
3246576
Toimittajan tuotenumero
SPK603
Tukkuerä
42
Nimellisjännite AC:
185...185 V
Nimellisjännite DC:
185...185 V
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
130 V
Korkein jatkuva jännite DC:
185 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
250 V
Taajuus:
0...0 MHz
Rajoittava taajuus:
50 MHz
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
RJ45
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
2
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja ADSL / T-DSL, VDSL 50 MBit/s asti sekä analogisille ja digitaalisille tietoliikenneyhteyksille. Rakennetyyppi: RJ45- (RJ12- / RJ11-) -väliliitin erillisellä johdinliitännällä. Vaihtoehtoisesti saatavana DIN-kiskomoduulina 35mm DIN-kiskolle, maadoitusliitännällä. Suojapiiri: Grob-fine-suojayhdistelmä kaikkien signaaliparien välillä, sekä pitkäaikainen pitosuojaus kaikkien signaalikynien ja maan välillä.


