HAGER - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - SPK900 RJ45 Ethernet/VoIP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 0.91 kA
Korkein jatkuva jännite DC - 3.3 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 900 V
Taajuus - 0...0 MHz
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515124
Sähkönumero
3246577
Toimittajan tuotenumero
SPK900
Tukkuerä
36
Nimellissyöksyvirta (8/20):
0.91 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
3.3 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
900 V
Taajuus:
0...0 MHz
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
RJ45
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20