HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPA081 suoj. SPA80x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 240 V
Korkein jatkuva jännite AC - 350 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514820
Sähkönumero
3246549
Toimittajan tuotenumero
SPA081
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä:
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
25 kA
Nimellisjännite AC:
240 V
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
25 kA
Ominaisenergia (W/R):
160 kJ/Ohm
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Testiluokka:
tyyppi 1 + 2
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Varapatruuna vikaantuneen suojapatruunan tilalle ylijännitesuojassa SPA800 ja SPA801 vaihenavoille.


