HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPA090 suoj. SPN9xx vaihenavat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkein jatkuva jännite AC - 335 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515148
Sähkönumero
3246561
Toimittajan tuotenumero
SPA090
Tukkuerä
20
Korkein jatkuva jännite AC:
335 V
Varapatruuna T1+T2 MOV 1N L-N Iimp=12,5 kA In=12,5kA Imax=50kA Up=1,2kV
Varapatruuna vikaantuneen suojapatruunan tilalle ylijännitesuojassa SPA911, SPA930 ja SPA931 vaihenavoille.
Varapatruuna vikaantuneen suojapatruunan tilalle ylijännitesuojassa SPA911, SPA930 ja SPA931 vaihenavoille.


