HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPA090N suoj. SPN911/SPN931 N

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPA090N suoj. SPN911/SPN931 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkein jatkuva jännite AC - 264 V

  • Asennustapa - perusosaan

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250615515155

Sähkönumero

3246562

Toimittajan tuotenumero

SPA090N

Tukkuerä

20

Korkein jatkuva jännite AC:

264 V

Asennustapa:

perusosaan

Varapatruuna T1+T2 MOV 1P N-PE suojalle SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kAUp=1,2kV

Varapatruuna vikaantuneen suojapatruunan tilalle ylijännitesuojassa SPA931 N-navalle.