HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPC023N suoj. SPC203N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.4 kV
Korkein jatkuva jännite AC - 275 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.4 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514912
Sähkönumero
3246573
Toimittajan tuotenumero
SPC023N
Tukkuerä
20
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.4 kV
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.4 kV
Varapatruuna T3 1N Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
Varapatruuna T3 1N Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
Varapatruuna T3 1N Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV


