HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPC043N suoj. SPC403N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 264 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla) - 1.4 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514929
Sähkönumero
3246574
Toimittajan tuotenumero
SPC043N
Tukkuerä
42
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
264 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.4 kV
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Varapatruuna T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
Varapatruuna T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
Varapatruuna T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV


