HAGER - Ylijännitesuojapatruuna - SPV040 suoj. SPV340

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 15 kA
Nimellisjännite AC - 1000 V
Suojaustason jännite - 1.9 kV
Asennustapa - perusosaan
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615514950
Sähkönumero
3246582
Toimittajan tuotenumero
SPV040
Tukkuerä
20
Nimellissyöksyvirta (8/20):
15 kA
Nimellisjännite AC:
1000 V
Suojaustason jännite:
1.9 kV
Asennustapa:
perusosaan
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Korkein jatkuva jännite AC:
585 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Korkein jatkuva jännite DC:
585 V
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
2 kA
Nimellisjännite DC:
1000 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.9 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.9 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Varaosasuojapatruuna ylijännitesuojalle SPV340. Suojaustaso T2 1000VDC aurinkosähköjärjestelmiin.


