HAIER - Ilmalämpöpumppu - Haier Pearl Nordic 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 0.8...3.9 kW
Lämpöteho - 0.8...6.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.8
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561596
Sähkönumero
8107440
Toimittajan tuotenumero
PEARL NORDIC 25
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
0.8...3.9 kW
Lämpöteho:
0.8...6.4 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.8
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
307 mm
Sisäyksikön leveys:
875 mm
Sisäyksikön syvyys:
217 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
642 mm
Ulkoyksikön leveys:
820 mm
Ulkoyksikön syvyys:
306 mm
Ulkoyksikön paino:
37.8 kg
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
18...38 dB(A)
Sisäyksikön lämmityksen äänitaso:
18...38 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Jäähdytysaineen määrä:
1.1 kg
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):
-15...43 °C
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Käyttölämpötila lämmityksessä (märkälämpötila):
-30...24 °C
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Energiatehokkuusluokka, tilojen lämmitys keskimääräisissä olosuhteissa:
A++
Haier Pearl Nordic 25 ilmalämpöpumppu


