HAIER - Ilmalämpöpumppu - Haier Pearl Nordic 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 1.4...7 kW
Lämpöteho - 1.5...8.3 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 7.5
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561718
Sähkönumero
8107442
Toimittajan tuotenumero
PEARL NORDIC 50
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1.4...7 kW
Lämpöteho:
1.5...8.3 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
7.5
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
318 mm
Sisäyksikön leveys:
975 mm
Sisäyksikön syvyys:
220 mm
Sisäyksikön paino:
11.6 kg
Ulkoyksikön korkeus:
705 mm
Ulkoyksikön leveys:
890 mm
Ulkoyksikön syvyys:
340 mm
Ulkoyksikön paino:
43 kg
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
30...42 dB(A)
Sisäyksikön lämmityksen äänitaso:
30...42 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Jäähdytysaineen määrä:
1.2 kg
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):
-15...43 °C
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
657
Käyttölämpötila lämmityksessä (märkälämpötila):
-30...24 °C
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
25 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Kuivauskapasiteetti:
2.3 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
12.7 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Haier Pearl Nordic 50 ilmalämpöpumppu


