HAIER - Ilmalämpöpumppu - Haier Revive 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jäähdytyskapasiteetti - 0.8...3.5 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka - A++
SEER (jäähdytys) - 6.1
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430069561404
Sähkönumero
8107423
Toimittajan tuotenumero
REVIVE 35
Tukkuerä
1
Jäähdytyskapasiteetti:
0.8...3.5 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
SEER (jäähdytys):
6.1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys:
kyllä
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön väri:
valkoinen
Sisäyksikön korkeus:
265 mm
Sisäyksikön leveys:
705 mm
Sisäyksikön syvyys:
193 mm
Sisäyksikön paino:
7.8 kg
Ulkoyksikön korkeus:
544 mm
Ulkoyksikön leveys:
700 mm
Ulkoyksikön syvyys:
245 mm
Ulkoyksikön paino:
25 kg
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
19...39 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.32 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.55 kg
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):
-10...43 °C
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
657
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
10 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1.4 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Haier Revive on tehokas jäähdytyspumppu, joka on energialuokaltaan A++. Jäähdytyspumppu on varustettu huippuominaisuuksilla, kuten integroitu Wi-Fi, itsepuhdistus ja Coanda Plus -ilmanohjaus.
Coanda Plus -ilmanohjaustekniikka vie ilmavirtaa tehokkaammin kauemmas huoneeseen pitäen silti äänen ja energiakulutuksen alhaisena ja käyttökokemuksen miellyttävänä.
Haier Revive jäähdytyspumppu


