Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

HAITOR - Momenttiavain - HTR200, 1/2 tuuman, 40-200 Nm

Haitor Oy
KopioiKopioi
HAITOR - Momenttiavain - HTR200, 1/2 tuuman, 40-200 Nm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064235043

Sähkönumero

6423504

Toimittajan tuotenumero

HTR200

Tukkuerä

1

Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollistenkäsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta.Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimuksetkäsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 40-200 Nm.

Englannissa valmistetut korkealaatuiset, naksahtavat Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja, jonka kuusi mallia kattavat momenttialueen 4–340 Nm. Momenttiavaimet ylittävät ISO 6789:2017 -standardin tarkkuusvaatimukset. Nämä korkealaatuiset avaimet on suunniteltu ennen kaikkea kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Haitor toimittaa avaimet aina voimassa olevalla ISO6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella ja omalla momenttiavaimen kuljetuskotelolla.