HALLOMAN - Lieriökupu - AT 2702 PK kupu (8141-125)

Luminum Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Perforoitu häikäisysuoja - ei

  • Perforoitu heijastin - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051311536

Sähkönumero

4239008

Toimittajan tuotenumero

AT2702PK

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valonjako:

muu

AT2702 lieriökupu 125x145mm kierre Ø125mm opaali

Reservisarja lieriökupu AT2702

mitat: 125x145 mm
kierre: Ø 125mm
väri: opaali
materiaali: polykarbonaatti