Etusivu

HALLOMAN - Linkkukupu - AT 2850 kupu (8134-240)

Luminum Oy
KopioiKopioi
HALLOMAN - Linkkukupu - AT 2850 kupu (8134-240)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Perforoitu häikäisysuoja - ei

  • Perforoitu heijastin - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051311505

Sähkönumero

4239006

Toimittajan tuotenumero

AT2850

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valonjako:

muu

AT2850 linkkukupu 245x130mm kierre Ø125mm opaali

Reservisarja Linkkukupu AT2850

mitat: 245x130 mm
kierre: Ø 125 mm
väri:opaali
materiaali: polykarbonaatti