HALLOMAN - Muurivalaisin - HAMV01RSTR LED 1,5W 4000K GU10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - harmaa
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Lampunpidin - GU10
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051310577
Sähkönumero
4514700
Toimittajan tuotenumero
HAMV01RSTR
Tukkuerä
0
Rungon väri:
harmaa
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Lampunpidin:
GU10
Liiketunnistin:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1...5 W
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Upotusleveys:
158 mm
Valotunnistimella:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Integroitu varateholähde:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Uppoasennus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Pinta-asennus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värilämpötila-alue:
3000...3200 K
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
muu
Himmennys DALI-2:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kattoasennus:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muovipinnoitettu
Muuriin upotettettava LED-muurivalaisin,GU10 max 5W. Lamelli häikäisysuoja.IP44. Kulkuväylien ja pihojen valaistukseen
Upotetaan muuriin 100mm korkean muurikiven tilalle .
Rakenne
• runko ABS muovi
• kupu kirkas akryyli
• kehys lamelli RST, saatavana myös sinkitty teräs, pulverimaalattu RAL 9005 musta.
• IP44
Asennus
• upotetaan muuriin suoraan vastaavan kokoisen muurikiven
tilalle, valaisin korvaa yhden muurikiven h100mm
• upotetaan muuriin, muurista työstetään kivityökaluilla
tarvittava osa pois
• asennusta muuriin helpottaa tiivistesetit, jotka toimitetaan valaisimen mukana
• kytkentärima valaisimen sisällä rungossa, 3 x 1,5 mm2 ketjutettava
• rungon takaosassa murtoaihiot ketjutusta varten
• max 5W GU10 LED
• sisältää led valonlähteen


