HALLOMAN - Neliökupu - AT1600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Perforoitu häikäisysuoja - ei
Perforoitu heijastin - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051311604
Sähkönumero
4239015
Toimittajan tuotenumero
AT1600
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valonjako:
muu
Reservisarja Neliökupu AT1600
mitat:290x290x90 mm
kaula 250x250mm
väri:opaali
materiaali: polykarbonaatti


