Etusivu

HARTING - 4A Kosketinosa, uros - 09200045001 Pistoke Push-In

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - 4A Kosketinosa, uros - 09200045001 Pistoke Push-In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5713140447929

Sähkönumero

V008271

Toimittajan tuotenumero

09200045001

Tukkuerä

0

Rated current: ?10 A, Size: 4 A, Contacts: 4, Conductor cross-section:0.5 ... 2.5 mm²