HARTING - Acces. Blanking Piece PG 16 wi - 09000005072 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Räjähdystestattu versio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791573
Toimittajan tuotenumero
09000005072
Tukkuerä
10
Kierre:
PG
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Materiaalin laatu:
messinki


