HARTING - Acces. Holkkitiiviste Metal PG - 09000005104 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 13.5...21 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 21
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791603
Toimittajan tuotenumero
09000005104
Tukkuerä
2
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
13.5...21 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
21
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
12 mm
Avaimen leukaväli:
30 mm
Vastamutterilla:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


