HARTING - Acces. Holkkitiiviste Metal Pg - 09000005106 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 19...29 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 29
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791604
Toimittajan tuotenumero
09000005106
Tukkuerä
2
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
19...29 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
29
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
13 mm
Avaimen leukaväli:
41 mm
Vastamutterilla:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


