HARTING - Acces. Metal Cable Seal Normal - 09000005115 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Metal Cable Seal Normal - 09000005115 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...16 mm

  • Materiaali - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791605

Toimittajan tuotenumero

09000005115

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

14...16 mm

Materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

ei

Avaimen leukaväli:

22 mm

Moniläpivientinen:

kyllä

Taivutussuoja:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio