HARTING - Acces. Metal Multiple Cable Se - 09000005014 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6.5...13.5 mm
Materiaali - muu
Kierrekoko metrinen/PG - 13.5
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791609
Toimittajan tuotenumero
09000005014
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6.5...13.5 mm
Materiaali:
muu
Kierrekoko metrinen/PG:
13.5
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Avaimen leukaväli:
20 mm
Vastamutterilla:
ei
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


